Rittal - VEGGFESTEBRAKETT 4ST,EL2430189 - 1590000

KopierKopier
Rittal - VEGGFESTEBRAKETT 4ST,EL2430189

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177011090

Elnummer

2430189

Leverandørens varenummer

1590000

Typebeskrivelse

2430189

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Veggfestebrakett

Materiale: Forsinket stål

For montering av KL-, EB-, BG- og EL-skap, og
DK-, FM-veggfordelerskap.

4 stk pr. pakke