Rittal - Veggrack 19 12U Glassdør B.600XH.602XD.500mm QE Veggskap Ri - 7057020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
4028177625815
Elnummer
6911784
Leverandørens varenummer
7057020
Typebeskrivelse
QE Veggskap m/glassdør 12U
QE-Boks kommer med gråtonet glassdør som beskytter og samtidig gir uhindret innsyn til de installerte komponentene, Dør montert på rammeverket for økt stabilitet og forbedret beskyttelse rundt dør og kabinett når døren er stengt, Symmetrisk design. Dør kan monteres på både høyre og venstre sider av kabinett. Fullt justerbart i dybden på 482.6 mm (19?) nivået. Bakre 482.6 mm (19?) nivå kan ettermonteres når som helst. Stor serviceåpning på sidepanel for enkelt vedlikehold og installasjon. Standard låsesystem for dør og sidepanel. Passiv ventilasjon for effektiv fjerning av varme. Aktive vifter kan ettermonteres som opsjon. Store utsparringer for kabler via tak eller bunn. Høy la stkapasitet, opp til 75 kg for største versjon.