Utgått

Rittal - Veggrack 19 9U Glassdør B.600XH.495XD.400mm QB7502024 QUIC - 7502024

KopierKopier
Rittal - Veggrack 19 9U Glassdør B.600XH.495XD.400mm  QB7502024 QUIC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 9

  • Type ventilasjon - Passiv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177201187

Elnummer

6911604

Leverandørens varenummer

7502024

Typebeskrivelse

QB 600X495X400 GLASSDØR

19 tommers nivå:

Foran

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

9

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

600 mm

Høyde:

495 mm

Dybde:

400 mm

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

QB 600X495X400 GLASSDØR