Rittal - Veggskap AX IT 15HE 600x800x4 - 7646400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Andre
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177942424
Elnummer
2400380
Leverandørens varenummer
7646400
Typebeskrivelse
2400380
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
15
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
400 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
75 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
nei
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
Andre