Rittal - VerticalBox, 5U m/glassdør - 7501000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Andre
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177625426
Elnummer
6911697
Leverandørens varenummer
7501000
Typebeskrivelse
6911697
19 tommers nivå:
Foran og bak
Modell / utførelse:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
5
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
300 mm
Høyde:
540 mm
Dybde:
600 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
45 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
gulvareal. Bakre panel er klargjort for å imøtekomme aktiv ventilasjon. Kabelinnføring eventuelt via tak, bunn eller baksiden.
Materiale: Stålplate, dør i herdet sikkerhetsglass, 3mm
Farge: RAL 7035
Leveringsomfang:
482,6 mm (19”) kabinett, 5 U, med monterings nivå i front og bak.
Frontdeksel i glass, Panel på en side fastmontert, en side avtagbar, åpning for kabelinngangen, Klargjort for aktive vifter. Dør, sidepanel og bakpanelet låsbart med sikkerhetslås 12321. Tak og bunn med ventlilasjonslisser og knock-outs for kabelinnføring. 4 selvklebende nivåføtter, leveres løs.


