Rittal - Vindu FT alu 597x597x36 - 2731010

KopierKopier
Rittal - Vindu FT alu 597x597x36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 597 mm

  • Høyde - 597 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177938472

Elnummer

2436854

Leverandørens varenummer

2731010

Typebeskrivelse

2436854

Modell / utførelse:

Andre

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

597 mm

Høyde:

597 mm

Materiale:

Aluminium

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

36 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

FT Vindu, BHD: 597x597x36 mm, for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater