Rittal - VX Sokkel inkl foran/bak pane - 8660022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 600 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177978133
Elnummer
2444778
Leverandørens varenummer
8660022
Typebeskrivelse
8660022
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Svart
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
Ja
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
0 mm
Sokkelhjørneprofil med paneler for fleksibel kabelinnføring inkludert posisjoneringshjelp for enkel montering av skapet.