Rockman - Hørselvern for hjelm plastbøyle Rockman - 3017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 26 dB
Bæremåte - Hjelmmontasje
Farge - Gul
Med radio - nei
Radiotilknytning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822434
Leverandørens varenummer
3017
Typebeskrivelse
8822434
Demping:
26 dB
Bæremåte:
Hjelmmontasje
Farge:
Gul
Med radio:
nei
Radiotilknytning:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Metall
Materiale hodebøyle:
Andre
Isoleringsklasse:
Andre
Vekt:
275 g
Minimum strekkfasthet:
7,8 N
Størrelse:
Universal
Sammenleggbar:
nei
Bluetooth:
nei
Aktiv støyreduksjon:
nei
Utskiftbar polstring:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei