Rockman - Hørselvern plugg m/bøyle Rockman - 3330

KopierKopier
Rockman - Hørselvern plugg m/bøyle Rockman

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konisk

  • Med ledning - nei

  • Med pannebånd - nei

  • Med bøyle - Ja

  • Lamellutførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572000439

Elnummer

8822435

Leverandørens varenummer

3330

Typebeskrivelse

8822435

Modell / utførelse:

Konisk

Med ledning:

nei

Med pannebånd:

nei

Med bøyle:

Ja

Lamellutførelse:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Antall par:

1

Erstatningspropper:

nei

Farge:

Oransje

Gjenbrukbar:

Ja

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Hørselvern, ergonomisk utformet som kan justeres til forskjellige hodestørrelser. Enkelt å ta fra hverandre (dele i to) for lagring i lomme.