Rockman - Hjelm E-Mann 4000 Hvit Kl. 1 innebygd visir Rockman 22EMA11 - 22EMA1103100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Oppheng - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072572000347
Elnummer
8822426
Leverandørens varenummer
22EMA1103100
Typebeskrivelse
8822426
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Oppheng:
Uten
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Med øreklokker:
nei
Med ansiktsskjerm:
Ja
Med nakkebeskyttelse:
nei
For merkespenning opp til:
1000 V
Tekniske data:
Hjelmen er produsert i i UV-bestandig ABS plast. Selvutløsende hakerem i terylene og antiallergisk fleece (pH 7), vaskbar. Visir er produsert i slagfast, antidugg behandlet og ripefri polycarbonat
Sertifisering:
E-MAN er testet og sertifisert i hht. den Europeiske normen for sikkerhetshjelmer EN 397
Tåler temperatur ned til -30C
Elektrsik isolering i hht. EN 50365 - 1000V AC / 1500V DC, Visiret er testet i hht EN 166: 2001, EN 170: 2001, GS-ET 29: 2011 og overgår standardkravene:
Medium påvirkning (Ballistisk= stålkule 6mm, 432km/t)
UV beskyttelse ( 2-1,2)
Antidugg (N)
Antiripe (K)
Testet og sertifisert i hht. GS-ET-29 BG Prufzert:
Klasse 1: elektrisk bue 4kA/0,5sek. (E-MAN 4000)


