Rockman - Hodelykt(LED) for hjelmmontasje Rockman - 923900000SET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Mikro
ANSI - AAA
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830597
Elnummer
8822431
Leverandørens varenummer
923900000SET
Typebeskrivelse
8822431
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Mikro
ANSI:
AAA
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Flerfarget
Antall batterier:
2
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Plast
Lengde:
65 mm
LED-lys for montering på E-Ranger gjør det enkelt for deg å arbeide når godt lys er påkrevd i arbeidssituasjonen.