Rockman - Vernebrille for hjelm sotet Rockman - 2I415PCT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material glass - Andre
Rammemeteriale - Plast
Passer over lesebriller - Ja
Farve på glasset - Brun
Størrelse - Universal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000385
Elnummer
8822430
Leverandørens varenummer
2I415PCT
Typebeskrivelse
8822430
Material glass:
Andre
Rammemeteriale:
Plast
Passer over lesebriller:
Ja
Farve på glasset:
Brun
Størrelse:
Universal
Løst glass:
nei
Med sideklaffer og øvre klaffer:
Ja
Forspeilet:
nei
Antirefleksbehandlede glass:
nei
Ripesikker:
nei
Duggfri:
Ja
Justerbar:
nei
Forstørrelsesfaktor:
0
Rammefarge:
Grå
Type lufting:
Uten


