Rockman - Vernebriller SKIPPER klare Rockman - 4311AS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material glass - Andre
Rammemeteriale - Plast
Passer over lesebriller - Ja
Farve på glasset - Fargeløs
Størrelse - Universal
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572000460
Elnummer
8822438
Leverandørens varenummer
4311AS
Typebeskrivelse
8822438
Material glass:
Andre
Rammemeteriale:
Plast
Passer over lesebriller:
Ja
Farve på glasset:
Fargeløs
Størrelse:
Universal
Løst glass:
nei
Med sideklaffer og øvre klaffer:
nei
Forspeilet:
nei
Antirefleksbehandlede glass:
nei
Ripesikker:
nei
Duggfri:
Ja
Justerbar:
nei
Forstørrelsesfaktor:
0
Rammefarge:
Svart
Type lufting:
Uten


