Rockman - Vernebriller TROOPER sotet Rockman - 4320AT

KopierKopier
Rockman - Vernebriller TROOPER sotet Rockman

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material glass - Andre

  • Rammemeteriale - Plast

  • Passer over lesebriller - Ja

  • Farve på glasset - Brun

  • Størrelse - Universal

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572000477

Elnummer

8822439

Leverandørens varenummer

4320AT

Typebeskrivelse

8822439

Material glass:

Andre

Rammemeteriale:

Plast

Passer over lesebriller:

Ja

Farve på glasset:

Brun

Størrelse:

Universal

Løst glass:

nei

Med sideklaffer og øvre klaffer:

nei

Forspeilet:

nei

Antirefleksbehandlede glass:

nei

Ripesikker:

nei

Duggfri:

Ja

Justerbar:

nei

Forstørrelsesfaktor:

0

Rammefarge:

Svart

Type lufting:

Uten

Vernebrille med god beskyttelse og sotede glass, godt egnet for arbeid i sollys. Spesifikasjoner: Sotet linse med anti-ripebelegg Optisk klasse 1