Rockman - Visir-E Komplett Klasse 1 Rockman - 4430ASE15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med pannebånd - Ja
Med hakebeskyttelse - nei
Oppfellbar - nei
Lysbueprøvet - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000361
Elnummer
8822428
Leverandørens varenummer
4430ASE15
Typebeskrivelse
8822428
Med pannebånd:
Ja
Med hakebeskyttelse:
nei
Oppfellbar:
nei
Lysbueprøvet:
nei
Materiale:
Andre
Kondensring:
nei
Løst glass:
nei
Visir 4420 HEAVY DUTY er designet for lett vekt, høy komfort og ikke minst sikkerhet. Den har en-hånds strammebånd i bakkant som sikrer enkel og optimal tilpasning til hodet. Den slitesterke topp-kronen beskytter også pannen mot sprut eller flygende gjenstander ved evt. sliping/kapping. Høy slagfasthet (6 mm stålkule - 432 km/t) Skjerm i 1.0mm polycarbonat, antiduggbehandlet og ripefri


