Roger - EM125KHz adgangskort - kreditt kort - EMC-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type datalagringsenhet - Nøkkel
Berøringsfri - Ja
Bredde - 54 mm
Høyde - 85,5 mm
Dybde - 0,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013322
Elnummer
6254010
Leverandørens varenummer
EMC-1
Typebeskrivelse
Adgangskontroll - adgangskort
Type datalagringsenhet:
Nøkkel
Berøringsfri:
Ja
Bredde:
54 mm
Høyde:
85,5 mm
Dybde:
0,8 mm
EM125KHz adgangskort - kreditkort


