Roger - Nettverks kontroller - med int RACS4 - CPR32-NET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Styreenhet
Type spenningsforsyning - Ekstern
Forsyningsspenning AC - 18 V
Forsyninggsspenning DC - 12 V
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015739
Elnummer
6254297
Leverandørens varenummer
CPR32-NET
Typebeskrivelse
6254297
Modell / utførelse:
Styreenhet
Type spenningsforsyning:
Ekstern
Forsyningsspenning AC:
18 V
Forsyninggsspenning DC:
12 V
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Nominelt strømforbruk:
100 A
Styreinnganger:
Ja
Styreutganger:
Ja
Maks portvekt:
0,2 kg
Maks portbredde:
175 mm
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
Ja
Serielt grensesnitt:
nei
Produsentspesifike systemkomponenter kreves:
Ja
Funksjoner:
- En CPR32-SE enhet pr nettverk med opptill 32 dørkontroller
- RS485 interface (fri layout)
- Klokke med batteribackup
- Releutgang for alarmstatus
- Hendelsesbuffer (250.000)
- Firmware oppgradering
- Programmerbare inn- og utganger
- 1.5A strømforsyning
- 2 stk 1.5A/30V releutganger
- 18-22 Vac strømforsying
- 2 stk 1A/15V transistorutganger
- 4 NO/NC innganger


