Roger - RS232 til RS485 interface RACS - UT-2

KopierKopier
Roger - RS232 til RS485 interface RACS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791016323

Elnummer

6215225

Leverandørens varenummer

UT-2

Typebeskrivelse

6215225

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Dette er en kosteffektiv modul som tillater deg å koble serielle RS485 enheter (bus) til en PC med en RS232 inngang. Den støtter flere overføringshastigheter (halv duplex) fra 0 kbit/s til 115.2 kbit/s og trenger ingen strømforsyning.

UT-2USB leveres med 1m RS232 kabel som du kobler mellom enheten og din PC. Tilkoblingen til RS485 bussen gjøres med skruterminaler. Selv om denne enheten er laget og testet for Roger RACS adgangskontroll kan den benyttes for andre applikasjoner som krever høy overføringshastighet (Halv duplex) på en seriell kommunikasjon, men da må dette testes av installatøren.

Den benyttes for programmering av en enkelt PR adgangskontrollmdoul eller for å vedlikeholde slike moduler i et nettverk.

RACS - Roger Access Control System
Roger har to adgangskontroll familier med typebetegnelsene: PRxx1 (f.eks. PR311SE, PR611 etc.) og PRxx2 (f.eks. PR302, PR402 etc.). Både PRxx1 og PRxx2 serien med lesere kan fungere som standalone lesere og i et nettverksstyrt adgangskontrollsystem utstyrt med CPR32-SE nettverkskontroller og overvåkes/håndteres av PR Master control software. Innenfor begge disse familiene er det lesere med innebygget berøringsfri leser og mulighet for tastatur. (f.eks. PR311SE, PR611) i tillegg til enheter som kan tilkobles eksterne lesere (f.eks. PR402, PR411DR).

PRxx1 serien lesere er enklere enheter som kan utføre de mest vanlige adgangskontrollfunksjonene. De kan håndtere opptil 1000 brukere, er relativt enkle å bruke, og billige.

PRxx2 serien lesere er en familie lesere med mer avansert funksjonalitet, og er ikke bare begrenset til adgangskontroll men også for integrering mot innbruddsalarmsystemer, og kan håndetere automatisering i tillegg til TimeTime & Attendance funksjoner. Her støttes opptill 4000 brukere.

Det er en gratis software tilgjengelig PR Master 4, som kan benyttes for administrasjon av systemer med PRxx1 og PRxx2 serien lesere. Programmet muliggjør konfigurasjon av systemet i on-line modus. Det er også en SDK pakke tilgjengelig for PR Master, som gjør det mulig å integrere adgangskontrollsystemet med 3 part systemer og programmer som bruker API.