Roger - Utendørs kode-kortleser - bred 125KHz vandalsikker, RACS - PRT64EM-VP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type grensesnitt - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Leser
Frittstående - nei
Fungerer i nettverk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013766
Elnummer
6254109
Leverandørens varenummer
PRT64EM-VP
Typebeskrivelse
6254109
Type grensesnitt:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Leser
Frittstående:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
PC forbindelse:
Ja
Signalering:
Lyssignal
Driftspenning ved DC:
10...15 V
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Farge:
Sølv
Materiale:
Metall
Bredde:
80 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
35 mm
Funksjoner:
Strømforsyning: 10 - 15 Vdc, 65mA
LED kontroll: LED og Summer kan styres av separate innganger
Kortformat: EM 125 kHz kort (EM4100/4102),
Leseavstand: opptil 12cm
Sabotasje: NC kontakt, 50mA/24V, IP67
Temperaturområde: -25 til +60 grader celsius
Kommunikasjon: Wiegand 26-66 bits, Magstripe (Clock and data), RACS (Roger) og andre
Størrelse: 85 x 85 x 27 mm
Vekt: 100 gram


