Roger - Utendørs kortleser m/tastatur - 125KHz RACS - PRT12LT-G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 153 mm
Bredde - 46 mm
Dybde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013384
Elnummer
6255519
Leverandørens varenummer
PRT12LT-G
Typebeskrivelse
6255519
Materiale:
Plast
Høyde:
153 mm
Bredde:
46 mm
Dybde:
23 mm
Utendørs kortleser m/tastatur - 125KHz RACS


