Utgått

Ronson - Ronson Universal Gass refil 300ml - RONSON GASS

KopierKopier
Ronson - Ronson Universal Gass refil 300ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Patroneffekt - Middels

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5097145236413

Elnummer

8835962

Leverandørens varenummer

RONSON GASS

Typebeskrivelse

8835962

Patroneffekt:

Middels

EKSTREMT BRANNFARLIG.
Innhold: Butan 54%, isobutan 24%, propan 24%. Gassen har gjennomgått ytterligere raffinering for økt brennevne og driftssikkerhet.
Leveres med universaladapter for de fleste beholdere og bruksapparater. 300ml.