Roplast - ARMATURLEDNING 0,75 HVIT - 33 952 12

KopierKopier
Roplast - ARMATURLEDNING 0,75 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • AWG størrelse - 18

  • Nominelt ledertversnitt (AWG) - 18 kcmil

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881003646

Elnummer

3395212

Leverandørens varenummer

33 952 12

Typebeskrivelse

3395212

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Uten

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Polypropylen

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Bredde på leder ca.:

0,75 mm

Høyde på leder ca.:

0,75 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

5 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

Merkespenning U0:

250 V

Merkespenning U:

250 V

Armaturledning, 0,75mm hvit.