Roplast - LEDNING 3X0,75 M PLUGG 1,5M - 33 952 14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Uten
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881003660
Elnummer
3395214
Leverandørens varenummer
33 952 14
Typebeskrivelse
3395214
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
250 V
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
1 mm
Kabelhøyde ca.:
1 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...29 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
20...40 °C
Merkespenning U:
250 V
•To faser og jord
•Leveres med vinkel plugg i den ene enden
•Den andre enden er avmantlet og påsatt endehylser


