Rose-Elektrotechnik GMBH - Festebraketter M4 Sett à 4stk til Aluminium & Polyester - 251000237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 16 mm
Høyde - 51 mm
Dybde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909688
Elnummer
2522000
Leverandørens varenummer
251000237
Typebeskrivelse
2522000
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
16 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
6 mm
Utvendig monterte festebraketter for Aluminium Standard og Polyester Standard Kapslinger.
Leveres i satt à 4stk. M4
Passer til (Rose artikkel nr.):
Aluminium Standard: 01.080806 - 01.102008
Polyester Standard: 02.080806 - 02.082308
Leveres i satt à 4stk. M4
Passer til (Rose artikkel nr.):
Aluminium Standard: 01.080806 - 01.102008
Polyester Standard: 02.080806 - 02.082308


