Rose-Elektrotechnik GMBH - Festebraketter M6 Sett à 4stk til Aluminium & Polyester - 251000232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 10 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909695
Elnummer
2521987
Leverandørens varenummer
251000232
Typebeskrivelse
2521987
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
10 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
5 mm
Utvendig monterte festebraketter for Aluminium Standard og Polyester Standard Kapslinger.
Leveres i satt à 4stk. M6
Passer til (Rose artikkel nr.):
Aluminium Standard: 01.121208 - 01.316018
Poluester Standard: 02.103208 - 02.414020
Leveres i satt à 4stk. M6
Passer til (Rose artikkel nr.):
Aluminium Standard: 01.121208 - 01.316018
Poluester Standard: 02.103208 - 02.414020


