Rose-Elektrotechnik GMBH - Festebraketter Sett à 4stk til Polyester / ABS skap - 251000258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 16 mm
Høyde - 46 mm
Dybde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909671
Elnummer
2522047
Leverandørens varenummer
251000258
Typebeskrivelse
2522047
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
16 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
12 mm
Utvendig monterte festebraketter for Polyester / ABS skap
Leveres i sett à 4stk.
Leveres i sett à 4stk.


