Rose-Elektrotechnik GMBH - Firkantet låseskrue (8 mm) - 251000224

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Firkantet låseskrue (8 mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157915610

Elnummer

2521971

Leverandørens varenummer

251000224

Typebeskrivelse

2521971

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Plast

Bredde:

20 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

50 mm

Standardversjon eller med vindu
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7038, agatgrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 til EN 60529
Slagfasthet: skap uten vindu: IK08, skap med vindu: IK07
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 120°
Temperaturspenn: -40°C til +100°C, vindusversjon: -40°C til +80°C