Rose-Elektrotechnik GMBH - Firkantlås 8mm til Polyglass - 251000243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Firkant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157915528
Elnummer
2522015
Leverandørens varenummer
251000243
Typebeskrivelse
2522015
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Firkant
Standardversjon eller med vindu
Polycase-versjon med integrert håndtak
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.
Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7038, agatgrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 til EN 60529
Slagfasthet: skap uten vindu: IK08, skap med vindu: IK07
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: -40°C til +100°C, vindusversjon: -40°C til +80°C
Polycase-versjon med integrert håndtak
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.
Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7038, agatgrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 til EN 60529
Slagfasthet: skap uten vindu: IK08, skap med vindu: IK07
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: -40°C til +100°C, vindusversjon: -40°C til +80°C