Rose-Elektrotechnik GMBH - Innvendig frontplate 284x221mm til Polyester / ABS skap - 251000262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 284 mm
Høyde - 221 mm
Bredde for skapinnbygging - 250 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909237
Elnummer
2522054
Leverandørens varenummer
251000262
Typebeskrivelse
2522054
Bredde:
284 mm
Høyde:
221 mm
Bredde for skapinnbygging:
250 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Stål
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate av aluminium for Polyester / ABS skap
Passer til skap (Rose artikkelnr.) 21.2530XX / BxH:250x300mm
Passer til skap (Rose artikkelnr.) 21.2530XX / BxH:250x300mm


