Rose-Elektrotechnik GMBH - MONT.PL. FOR POLYGLAS 400X300 - 251000245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 250 mm
Bredde - 365 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908834
Elnummer
2522018
Leverandørens varenummer
251000245
Typebeskrivelse
2522018
Høyde:
250 mm
Bredde:
365 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Stål
Materiale: Stål