Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasj.pl.for GFK/ABS 200X250 - 251000259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 173 mm
Bredde - 234 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908858
Elnummer
2522050
Leverandørens varenummer
251000259
Typebeskrivelse
2522050
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
173 mm
Bredde:
234 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Stål
Materiale: Stål


