Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 109x189mm til Polykarbonat / ABS BxL:120x200mm - 251000207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 109 mm
Bredde - 189 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909022
Elnummer
2521937
Leverandørens varenummer
251000207
Typebeskrivelse
2521937
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
109 mm
Bredde:
189 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse


