Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 110x230mm til Polykarbonat / ABS BxL:120x240mm - 251000208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 110 mm
Bredde - 230 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909039
Elnummer
2521938
Leverandørens varenummer
251000208
Typebeskrivelse
2521938
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
110 mm
Bredde:
230 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse


