Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 150x230mm til Polykarbonat / ABS BxL:160x240mm - 251000209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 150 mm
Bredde - 230 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909053
Elnummer
2521940
Leverandørens varenummer
251000209
Typebeskrivelse
2521940
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
150 mm
Bredde:
230 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Rustfritt stål / 2,5mm tykkelse
Materiale: Rustfritt stål / 2,5mm tykkelse


