Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 184x344mm til Polykarbonat / ABS BxL:200x360mm - 251000210

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 184x344mm til Polykarbonat / ABS BxL:200x360mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 184 mm

  • Bredde - 344 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157909077

Elnummer

2521942

Leverandørens varenummer

251000210

Typebeskrivelse

2521942

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

184 mm

Bredde:

344 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 2,5mm tykkelse