Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 221x291mm til Polykarbonat / ABS BxL:230x300mm - 251000211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 221 mm
Bredde - 291 mm
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909084
Elnummer
2521943
Leverandørens varenummer
251000211
Typebeskrivelse
2521943
Høyde:
221 mm
Bredde:
291 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse
Materiale: Pertinax / 2mm tykkelse


