Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 70x110mm til Polykarbonat / ABS BxL:80x120mm - 251000203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 70 mm
Bredde - 110 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908988
Elnummer
2521933
Leverandørens varenummer
251000203
Typebeskrivelse
2521933
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
70 mm
Bredde:
110 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 1,5mm tykkelse
Materiale: Pertinax / 1,5mm tykkelse


