Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 70x150mm til Polykarbonat / ABS BxL:80x160mm - 251000204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Bredde - 150 mm
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908995
Elnummer
2521934
Leverandørens varenummer
251000204
Typebeskrivelse
2521934
Høyde:
70 mm
Bredde:
150 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 1,5mm tykkelse
Materiale: Pertinax / 1,5mm tykkelse