Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 70x72mm til Polykarbonat / ABS BxL:80x82mm - 251000202

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate 70x72mm til Polykarbonat / ABS BxL:80x82mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 70 mm

  • Bredde - 72 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157908971

Elnummer

2521932

Leverandørens varenummer

251000202

Typebeskrivelse

2521932

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

70 mm

Bredde:

72 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Pertinax / 1,5mm tykkelse