Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01/02122209/8 - 251000187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 107 mm
Bredde - 207 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908186
Elnummer
2521905
Leverandørens varenummer
251000187
Typebeskrivelse
2521905
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
107 mm
Bredde:
207 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse


