Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01232811 - 251000192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 214 mm
Bredde - 264 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908254
Elnummer
2521913
Leverandørens varenummer
251000192
Typebeskrivelse
2521913
Høyde:
214 mm
Bredde:
264 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse


