Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01233311/18 - 251000193

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01233311/18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 213 mm

  • Bredde - 314 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157908261

Elnummer

2521914

Leverandørens varenummer

251000193

Typebeskrivelse

2521914

Høyde:

213 mm

Bredde:

314 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 1,5mm tykkelse