Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01234011 - 251000194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 212 mm
Bredde - 383 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908278
Elnummer
2521915
Leverandørens varenummer
251000194
Typebeskrivelse
2521915
Høyde:
212 mm
Bredde:
383 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse