Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 01314011/18/23 - 251000195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 292 mm
Bredde - 385 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908292
Elnummer
2521917
Leverandørens varenummer
251000195
Typebeskrivelse
2521917
Høyde:
292 mm
Bredde:
385 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse