Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 02080806/08 - 251000196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 64 mm
Bredde - 69 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908728
Elnummer
2521920
Leverandørens varenummer
251000196
Typebeskrivelse
2521920
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
64 mm
Bredde:
69 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Laminert papir / 2mm tykkelse
Materiale: Laminert papir / 2mm tykkelse


