Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 02081606/08 - 251000198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 64 mm
Bredde - 149 mm
Overflatebeskyttelse - Andre
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908742
Elnummer
2521922
Leverandørens varenummer
251000198
Typebeskrivelse
2521922
Høyde:
64 mm
Bredde:
149 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Laminert papir / 2mm tykkelse
Materiale: Laminert papir / 2mm tykkelse