Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 02252612/16 - 251000199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 233 mm
Bredde - 238 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908766
Elnummer
2521924
Leverandørens varenummer
251000199
Typebeskrivelse
2521924
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
233 mm
Bredde:
238 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse


