Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for 02254012 - 251000200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 234 mm
Bredde - 284 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908773
Elnummer
2521925
Leverandørens varenummer
251000200
Typebeskrivelse
2521925
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
234 mm
Bredde:
284 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse
Materiale: Galvanisert stål / 2mm tykkelse