Rose-Elektrotechnik GMBH - Montasjeplate for POLYGLAS 300X200 - 251000236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 185 mm
Bredde - 265 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157908827
Elnummer
2521995
Leverandørens varenummer
251000236
Typebeskrivelse
2521995
Høyde:
185 mm
Bredde:
265 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei
Montasjeplate for installasjon av elektro-/mekaniske komponenter
Materiale: Stål
Materiale: Stål


