Rose-Elektrotechnik GMBH - Polyester kapsling 55x55x37mm - 251000123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157900463
Elnummer
2521750
Leverandørens varenummer
251000123
Typebeskrivelse
2521750
Monteringsmetode:
Andre
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
55 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
37 mm
RAL-nummer:
7000
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Platetykkelse I skap:
4,5 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
5 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
1
Antall rader:
1
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei
Festemuligheter for DIN-skinner og monteringsplater
Universell konfigurasjon
Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7000, ekorngrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529
Slagfasthet: fra IK07 - IK09 iht. til DIN EN 60068-2-75
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Temperaturspenn:
CR-(kloropren) tetning (standard): -40°C til +100°C
PU-(polyuretan) tetning (valgfritt): -40°C til +90°C
VMQ-(silikon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C


